Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 235713 P 401/25-90R Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2174946-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     235713
EAN/GTIN:
     4047526235710
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Blickle 235713 P 401/25-90R Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.

Rad-Luftreifen P 401/25-90R

Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

Reifen:

• Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
• 2 Ply-Rating, mit Schlauch
• höchster Fahrkomfort
• äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
• Farbe schwarz

Felge:

• Stahlblech, gepresst
• mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
• Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
• Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Rollenlager · Material: Gummi,Stahl · Rad-Durchmesser: 400 mm · Radbreite: 100 mm · Tragfähigkeit (max.): 250 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
250 kg
Radbreite:
100 mm
Rad-Durchmesser:
400 mm
Produkt-Art:
Rad-Luftreifen
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 235713, P 401/25-90R, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,69*
€ 96,50*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 97,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 107,67*
€ 132,50*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 154,47*
€ 188,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.