Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Luftreifen P 401-25-90 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10035810
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     P 401/25-90R
EAN/GTIN:
     4047526235710
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen Stahlblech-Felge P 401-25-90 R Rillenprofil
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
P 401/25-90R
Rad Ø:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Tragfähigkeit:
250 KGM
Achsloch Ø:
25 mm
Nabenlänge:
90 mm
Reifenart:
Rillenprofil
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
silber
Belagshärte:
60° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 50 °C
Rollwiederstand:
gut
Fahrgeräusch:
hervorragend
Bodenschonung:
hervorragend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Räder mit Luftreifen, Rad, Rolle, Reifen, Luftreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,66*
€ 96,66*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 98,03*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 107,67*
€ 132,58*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.