Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 8425 Schwerlast-Rad SPK 75G Spurkranzrad Rad-Durchmesser: 75 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2175584-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     8425
EAN/GTIN:
     4047526008420
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
rad mit spurkranz
Blickle 8425 Schwerlast-Rad SPK 75G Spurkranzrad Rad-Durchmesser: 75 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.

Spurkranzrad Schwerlast-Rad SPK 75G

Spurkranz-Rad aus Guss

Rad:

• robuster Grauguss, Härte 180–220 HB
• ab Rad-Ø 125 mm mit Schmiernippel
• Spurkranz und Lauffläche sind überdreht
• Lauffläche zur Achse 3° ansteigend
• äußerst geringer Rollwiderstand
• extrem verschleißfest
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -100 °C bis +600 °C
• bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
• Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
• Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55

• elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Gleitlager · Material: Metall,Guss · Rad-Durchmesser: 75 mm · Radbreite: 40 mm · Tragfähigkeit (max.): 700 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
grau
Material:
Metall | Guss
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
700 kg
Radbreite:
40 mm
Rad-Durchmesser:
75 mm
Produkt-Art:
Spurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 8425, Schwerlast-Rad SPK 75G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 38,63*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,17*
€ 46,05*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 44,83*
€ 59,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.