Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301SPK 75G BLICKLE Spurkranz-Rad aus Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPK_75G_008425.jpg
SPK_75G_008425.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301SPK 75G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SPK 75G
EAN/GTIN:
     4047526008420
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
rad mit spurkranz
Spurkranz-Rad aus GussRad:robuster Grauguss, Härte 180–220 HBab Rad-Ø 125 mm mit SchmiernippelSpurkranz und Lauffläche sind überdrehtLauffläche zur Achse 3° ansteigendäußerst geringer Rollwiderstandextrem verschleißfestlackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -100 °C bis +600 °Cbei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achtenSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45SPK 201K, SPK 251K: A55elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 180–220 HB elektrisch leitfähig: x Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 1,423 hitzebeständig: x kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Laufbreite mm: 30 Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 47 Produkttyp: Spurkranzrad Radbreite: 40 Temperaturbeständigkeit max °C: 600 Temperaturbeständigkeit min °C: -100 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 700 Achslochdurchmesser: 20 mm Laufbreite: 30 mm Nabenlänge: 47 mm Typ: Spurkranzrad Rad Durchmesser: 75 mm Temperaturbeständigkeit min: -100 °C Temperaturbeständigkeit max: 600 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 700 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
180–220 HB
elektrisch leitfähig:
x
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
1,423
hitzebeständig:
x
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Laufbreite:
30 mm
Laufbreite mm:
30
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
47 mm
Nabenlänge mm:
47
Produkttyp:
Spurkranzrad
Rad Durchmesser:
75 mm
Radbreite:
40
Temperaturbeständigkeit max:
600 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
600
Temperaturbeständigkeit min:
-100 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-100
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
700
Tragfähigkeit bei 4km/h:
700 kg
Typ:
Spurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: SPK 75G, 301SPK 75G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 39,06*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,30*
€ 46,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 23 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.