Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 253286 SPKVS 300K Spurkranzrad Rad-Durchmesser: 300 mm Tragfähigkeit (max.): 7000 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPKVS_300K_253286.jpg
SPKVS_300K_253286.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175602-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     253286
EAN/GTIN:
     4047526253288
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
rad mit spurkranz
Blickle 253286 SPKVS 300K Spurkranzrad Rad-Durchmesser: 300 mm Tragfähigkeit (max.): 7000 kg 1 St.

Spurkranzrad SPKVS 300K

Spurkranz-Rad aus Vollstahl

Rad:

• Vergütungsstahl, gedreht, Härte 190–230 HB
• leicht geölte Oberfläche
• Lauffläche zur Achse 3° ansteigend
• äußerst geringer Rollwiderstand
• besonders hohe statische und dynamische Tragfähigkeit

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit:
Kugellagerversion: -20 °C bis +120 °C
Hitzebeständige Kugellagerversion: -30 °C bis +300 °C, Tragfähigkeitsreduzierung um 50 % bei +300 °C
• Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
SPKVS 250K: A55
SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65

• elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 60 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Material: Metall,Stahl · Rad-Durchmesser: 300 mm · Radbreite: 90 mm · Tragfähigkeit (max.): 7000 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Metall | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
60 mm
Tragfähigkeit (max.):
7000 kg
Radbreite:
90 mm
Rad-Durchmesser:
300 mm
Produkt-Art:
Spurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 253286, SPKVS 300K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 1.667,64*
€ 1.863,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,21*
€ 2.021,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,29*
€ 2.217,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,98*
€ 2.187,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,46*
€ 2.090,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,32*
€ 2.013,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,64*
€ 1.984,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.