Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301SPKVS 300K BLICKLE Spurkranz-Rad aus Vollstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPKVS_300K_253286.jpg
SPKVS_300K_253286.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301SPKVS 300K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SPKVS 300K
EAN/GTIN:
     4047526253288
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
rad mit spurkranz
301SPKVS 300K BLICKLE Spurkranz-Rad aus Vollstahl - BLICKLE Spurkranz-Rad aus Vollstahl
Weitere Suchbegriffe: SPKVS 300K, 301SPKVS 300K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
Frei Haus
ab € 1.660,49*
€ 1.854,27*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.824,44*
€ 2.012,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,00*
€ 2.394,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,50*
€ 2.362,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,21*
€ 2.263,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,87*
€ 2.210,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.824,44*
€ 2.171,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.