Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 469965 VSTH 100x40/20-43K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 360 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2175917-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     469965
EAN/GTIN:
     4047526469962
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 469965 VSTH 100x40/20-43K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 360 kg 1 St.

Kunststoff-Rad VSTH 100x40/20-43K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• Stahl

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Stahl · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 40 mm · Tragfähigkeit (max.): 360 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
360 kg
Radbreite:
40 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, blickle kunststoffrad, polyurethan reifen, blickle schwerlastrad, Blickle, 469965, VSTH 100x40/20-43K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 84,56*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,90*
€ 92,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.