Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VSTH 100X40/20-43K BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Extrathane, mit Stahl-Radkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSTH_100x40_20-43K_469965.jpg
VSTH_100x40_20-43K_469965.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VSTH 100X40/20-43K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VSTH 100X40/20-43K
EAN/GTIN:
     4047526469962
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:StahlSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 92 Shore A Einspannlänge mm: 43 Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 1,316 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Stahl Nabenlänge mm: 45 Produkttyp: Rad Radbreite: 40 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 360 Achslochdurchmesser: 20 mm Einspannlänge: 43 mm Kugellager Typ: 6204 ZZ Nabenlänge: 45 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 360 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
92 Shore A
Einspannlänge:
43 mm
Einspannlänge mm:
43
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
1,316
kontaktverfärbungsfrei:
x
Kugellager Typ:
6204 ZZ
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Stahl
Nabenlänge:
45 mm
Nabenlänge mm:
45
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
360
Tragfähigkeit bei 4km/h:
360 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, blickle kunststoffrad, polyurethan reifen, blickle schwerlastrad, 301VSTH 100X40/20-43K, VSTH 100X40/20-43K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 84,56*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,90*
€ 92,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.