Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Partikelfilter 1 Stück 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177670-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     950-2000-ESDN
EAN/GTIN:
     4003019065486
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
lötrauch filter
Weller Partikelfilter 1 Stück

Weller Partikelfilter H13 und Gasfilter MG 75, Standard, für MG 95

Partikelfilter H13 und Gasfilter MG 75, Standard, für MG 95

Technische Daten:
Gewicht: 6.6 kg · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für Marke (Löttechnik): Weller

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weller
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Gewicht:
6.6 kg
Produkt-Art:
Partikelfilter
Weitere Suchbegriffe: Weller, 950-2000-ESDN, 950-2000-ESD, 950200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 471,14*
€ 568,24*
Frei Haus
ab € 484,07*
€ 568,25*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 520,09*
€ 607,21*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 824,90*
€ 916,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,21*
€ 722,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,70*
€ 711,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,64*
€ 650,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,09*
€ 618,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.