Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktfilter, Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 50 % Aktivkohle/50 % Chemi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktfilter, Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 50 % Aktivkohle/50 % Chemi
Kompaktfilter, Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 50 % Aktivkohle/50 % Chemi
Artikel-Nr.:
     4502-03L0573
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     950-2000-ESDN
EAN/GTIN:
     4099891404598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
lötrauch filter
Kompakter Filter, 950-2000-ESDN, WELLER Partikelfilter H13 und Gasfilter Standard.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 50 % Aktivkohle/50 %
Geeignet für:
MG 95
Zubehörart:
Kompaktfilter
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
7.52 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Maskenfilter, Schutzmaskenfilter, Partikelfilter, Staubfilter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Durchgangsfilter, Werkstattausstattung, Absauggerät, Absauggerät-Zubehör, Zubehör für Absauggeräte, Arbeitsschutz, Atemschutz, Maske, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 471,14*
€ 568,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 484,07*
€ 568,25*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 520,09*
€ 607,21*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 824,90*
€ 916,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,25*
€ 676,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,95*
€ 667,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,44*
€ 607,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,53*
€ 596,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,07*
€ 576,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.