Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät HEP-600C-24 24 V Ladestrom (max.) 21 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178613-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HEP-600C-24
EAN/GTIN:
     4021087026468
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mean Well Bleiakku-Ladegerät HEP-600C-24 24 V Ladestrom (max.) 21 A

Bleiakku-Ladegerät HEP-600C-24

Programmierbare 3-Stufen-Ladung und -Ladekurve
Eingebauter PFC-Schaltkreis
Lüfterloses Design, Kühlung durch freie Konvektion

Innovatives Ladegerät mit hoher Leistungsdichte und Effizienz.
Der Microprozessorgesteuerte Lader hat eine programmierbare 3-Stufen-Ladung und -Ladekurve sowie eine aktive PFC-Funktion für schonendes und sicheres Laden ihrer Akkus. Dazu besteht die Möglichkeit den Ausgangsstrom und die Spannung anzupassen. Das leistungsstarke und effiziente Gerät besitzt zudem einen universalen AC-Eingang.
Zahlreiche Sicherheitsmechanismen und ein Weitbereichseingang sowie ein hoher Temperaturbereich ermöglichen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Dazu bietet der Lader eine hohe Stabilität und ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Häufiges Einsatzgebiet ist z.B. DC-USV, Notstromversorgung, Rückkopplungssysteme, Batterieladegerät für Boote, Fahrzeug-Ladestationen, Abwasserbehandlungssysteme, Elektrolyse-System und viele weitere Einsatzgebiete.

Ausstattung:
Programmierbare 3-Stufen-Ladung und -Ladekurve · Microprozessorgesteuert · Vboost und Vfloat Ladetechnologie · Erhaltungsladung · Universal AC-Eingang · Hohe Leistungsdichte · Eingebaute aktive PFC-Funktion · Potentiometer · PMBus oder CANBus zum Aufladen · Eingebauter OR-ing FET · Hoher Wirkungsgrad · Lüfterloses Design, Kühlung durch freie Konvektion · Temperaturkompensation · Rückstromschutz · Kurzschlussfest · Überlade- und Überspannungsschutz · Temperaturkontrolle · Verpolungsschutz · Weitbereichseingang 90 bis 264 V · Timer-Abschaltung · Ein-/Aus-Schalter · Frequenzbereich 47 bis 63 Hz · Dreifarbige LED-Ladeanzeige · Erfüllt die Sicherheitsbestimmungen UL, CUL, CE, TÜV · Erfüllt die Normen UL/EN/IEC 60950-1 und EN 55022 / 55024 · Robustes Gehäuse

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 210 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 70 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Gewicht: 3900 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Erhaltungsladung,Ladestrom einstellbar,Timer-Abschaltung · Ladeschluss-Spannung: 28,8 V · Ladestrom (max.): 21 A · Ladestrom bei 24V: 21 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiIon · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 280 mm · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung 23 30.2 V · Leistung 600 W · Ladeschluss-Spannung 31.5 37.5 V · Temperaturbereich -40 +70 °C · Wirkungsgrad 95.5 %

Lieferumfang:
Ladegerät · Anleitung

Hinweis:
Die niedrige Leerlaufleistung wird nur durch Abschalten über Remote Control erreicht.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 144 x 48.5 x 280 mm
Produktabmessung, Tiefe:
280 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiIon
Marke:
Mean Well
Ladestrom bei 24V:
21 A
Ladegeräte-Besonderheiten:
Erhaltungsladung | Ladestrom einstellbar | Timer-Abschaltung
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Ladestrom (max.):
21 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
210 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
70 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
28|ツ|8 V
Gewicht:
3900 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,86*
€ 260,14*
€ 6,90*
ab € 189,50*
€ 260,15*
Frei Haus
ab € 237,61*
€ 283,37*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 244,74*
€ 284,80*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 425,24*
€ 486,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.