Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Fernglas Astro 25 x 70 mm Porro Schwarz 0114125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178628-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     0114125
EAN/GTIN:
     4007922058924
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Astro-Fernglas Astro

Fernglas für Astronomie und Landschaftsbeobachtungen
Extrem hohes Lichtsammelvermögen
Hohe Vergrößerung für weit entfernte Objekte

Das Spezial Astro-Fernglas ist ideal für die Astronomie und zur Landschaftsbeobachtung.
Dank voll mehrschichtvergüteten Bak4 Optiken und extra großem Objektivdurchmesser erzielt dieses lichtstarke Fernglas sehr helle und hochauflösende Bilder.
Aufgrund der hohen 25-fachen Vergrößerung ist es sowohl für die Astronomie als auch für die Beobachtung weit entfernter terrestrischer Objekte geeignet. Maximale Reduktion des Streulichts bewirkt bestmögliche optische Abbildung und perfekte Sicht.
Dioptrienausgleich und faltbare Gummiaugenmuscheln bieten auch Brillenträgern die Möglichkeit, das Sehfeld dieser Optik optimal zu nutzen. Ein Stativanschluss-Gewinde an der Mittelachse ist auch vorhanden. Damit kann das Modell Spezial Astro mit dem optional erhältlichen Stativ-Adapter (Art.Nr. 1916500) stabil auf einem Fotostativ montiert werden. Dies ist bei einer hohen Vergrößerung von 25-fach auch sehr empfehlenswert, um ein ruhiges Bild zu erhalten.

Ausstattung:
Fernglas für Astronomie und Landschaftsbeobachtungen · Extrem hohes Lichtsammelvermögen · Hohe Vergrößerung für weit entfernte Objekte · Einzelokulareinstellung und faltbare Gummiaugenmuscheln · Hochkorrigierte Okulare für randscharfe Bilder · Volle Mehrschichtvergütung auf allen Linsenoberflächen · Ergonomische Gummiarmierung - griffig und schützt gegen Stöße · Dioptrienausgleich · Brillenträgerokulare · Gummiaugenmuscheln · Spritzwassergeschützt · Stativgewinde · Robustes Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Austrittspupille: 2.8 mm · Bauart (Optik): Porro · Blickwinkel: 2 ° · Dämmerungszahl (max.): 42 · Gewicht: 1300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Prismen): BaK-4 · Nahpunkt: 10 m · Objektiv-Ø: 70 mm · Produkt-Art: Fernglas · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Pupillendistanz: 56 - 72 mm · Pupillenschnittweite: 17 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 35 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 25 x · Vergütung: Volle Mehrschichtvergütung, grün

Lieferumfang:
Fernglas,Trageriemen,Staubschutzkappen,Tasche,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 275 x 205 x 82 mm
Vergütung:
Volle Mehrschichtvergütung|ツ| grün
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Marke:
Bresser Optik
Blickwinkel:
2 °
Farbe:
schwarz
Bauart (Optik):
Porro
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
2.8 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
35 m
Nahpunkt:
10 m
Pupillendistanz:
56 - 72 mm
Pupillenschnittweite:
17 mm
Dämmerungszahl (max.):
42
Objektiv-Ø:
70 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
25 x
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 0114125, Astro, Astro Fernglas, Sternengucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.