Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Fernglas Astro SF 15 70 mm Porro Schwarz 0114115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178630-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     0114115
EAN/GTIN:
     4007922058931
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Astro-Fernglas Astro SF

Fernglas für Astronomie und Landschafts-Beobachtungen
Extrem hohes Lichtsammelvermögen
Hochkorrigierte Okulare für randschafte Bilder

Das Spezial Astro-Fernglas SF 15x70 ist ideal für die Astronomie und zur Landschaftsbeobachtung.
Dank voll mehrschichtvergüteten Bak4 Optiken, extra großem Objektivdurchmesser und der hochkorrigierten Okulare mit 5 Linsen in 3 Gruppen erzielt dieses lichtstarke Fernglas randscharfe und brillante Bilder. Aufgrund der hohen 15-fachen Vergrößerung ist es sowohl für die Astronomie als auch für die Beobachtung weit entfernter terrestrischer Objekte geeignet. Maximale Reduktion des Streulichts bewirkt bestmögliche optische Abbildung und perfekte Sicht. Die Einzelokulareinstellung ermöglicht es, das Fernglas einmal einzustellen und dann auf alle am Sternenhimmel relevanten Entfernungen ein scharfes Bild zu erhalten. Umstülpbare Augenmuscheln ermöglichen auch Brillenträgern die Nutzung des gesamten Sehfeldes. Dioptrienausgleich und faltbare Gummiaugenmuscheln bieten auch Brillenträgern die Möglichkeit, das Sehfeld dieser Optik optimal zu nutzen.
Das Fernglas ist wasserdicht. Durch seine ergonomische Gummiarmierung liegt es gut in der Hand und ist auch gegen Stöße geschützt.
Ein Stativanschluss-Gewinde an der Mittelachse ist auch vorhanden. Damit kann das Modell Spezial Astro mit dem optional erhältlichen Stativ-Adapter (Art.Nr. 1916500) stabil auf einem Fotostativ montiert werden. Dies ist bei einer hohen Vergrößerung von 15-fach auch sehr empfehlenswert, um ein ruhiges Bild zu erhalten.

Ausstattung:
Fernglas für Astronomie und Landschaftsbeobachtungen · Extrem hohes Lichtsammelvermögen · Hohe Vergrößerung für weit entfernte Objekte · Einzelokulareinstellung und faltbare Gummiaugenmuscheln · Hochkorrigierte Okulare für randscharfe Bilder · Volle Mehrschichtvergütung auf allen Linsenoberflächen · Ergonomische Gummiarmierung - griffig und schützt gegen Stöße · Dioptrienausgleich · Brillenträgerokulare · Gummiaugenmuscheln · Spritzwassergeschützt · Stativgewinde · Robustes Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Austrittspupille: 4.7 mm · Bauart (Optik): Porro · Blickwinkel: 4,4 ° · Dämmerungszahl (max.): 32 · Gewicht: 1900 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Prismen): BaK-4 · Nahpunkt: 10 m · Objektiv-Ø: 70 mm · Produkt-Art: Fernglas · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Pupillendistanz: 56 - 74 mm · Pupillenschnittweite: 20 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 77 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 15 · Vergütung: Volle Mehrschichtvergütung

Lieferumfang:
Fernglas,Trageriemen,Staubschutzkappen,Tasche,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 290 x 215 x 85 mm
Vergütung:
Volle Mehrschichtvergütung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
Bresser Optik
Blickwinkel:
4|ツ|4 °
Farbe:
schwarz
Bauart (Optik):
Porro
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
4.7 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
77 m
Nahpunkt:
10 m
Pupillendistanz:
56 - 74 mm
Pupillenschnittweite:
20 mm
Dämmerungszahl (max.):
32
Objektiv-Ø:
70 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
15
Gewicht:
1900 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 0114115, Astro SF, Astro Fernglas, Sternengucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,06*
€ 338,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.