Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-PN 50 Druckluft-Tacker 8.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2179583-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4137790
EAN/GTIN:
     4006825641387
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Einhell TC-PN 50 Druckluft-Tacker 8.3 bar

Einhell Druckluft-Tacker (Pneumatic) TC-PN 50

Der Einhell Druckluft-Tacker TC-PN 50 ist ein vielseitiges Werkzeug bei Einsätzen in Werkstatt, Heim und Garage. Das 2in1-Kombigerät besteht aus Druckluft-Klammergerät und Druckluft-Nagler und ist ideal geeignet für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Der rutschfeste Griff ermöglicht ein sicheres Arbeiten. Beste Performance bietet der Tacker ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 Millimeter. Die Sicherheitsnase verhindert dabei ein ungewolltes Starten des Gerätes. Die Füllstandanzeige zeigt die Anzahl der noch übrigen Klammern oder Nägel. Für exaktes Arbeiten ist eine Tiefeneinstellung zur Feineinstellung der Einschusstiefe vorhanden. Zum Lieferumfang gehören jeweils 500 Klammern mit Länge 16/25/40 mm, jeweils 1.000 Nägel mit Länge 25/40 mm, 1x Ölfläschchen, 1x Stecknippel und 2x Innensechskantschlüssel. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Ausstattung:
2in1-Kombigerät aus Druckluft-Klammergerät und Druckluft-Nagler
Ideal geeignet für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten
Rutschfester gummierter Griff ermöglicht ein sicheres Arbeiten
Beste Performance ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm
Die Sicherheitsnase verhindert ein ungewolltes Starten des Geräts
Die Füllstandanzeige zeigt die Anzahl der übrigen Klammern/Nägel

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8.3 bar · Gewicht: 1.52 kg · Weitere technische Daten: Klammernlänge min. 13 mm · Klammernlänge max. 40 mm · Klammerbreite 5.7 mm · Nagellänge min. 10 mm · Nagellänge max. 50 mm · Nagelstärke 1 mm · Magazinkapazität 100 St.

Lieferumfang:
1x Druckluft-Tacker (Pneumatic) TC-PN 50
500x Klammern mit Länge 16/25/40 mm
1.000x Nägel mit Länge 25/40 mm
1x Ölfläschchen
1x Stecknippel
2x Innensechskantschlüssel
1xTransport- und Aufbewahrungskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Betriebsdruck (max.):
8.3 bar
Gewicht:
1.52 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Tacker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,37*
€ 64,31*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 48,06*
€ 64,32*
€ 4,80*
ab € 49,49*
€ 66,15*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 67,61*
€ 3,50*
ab € 54,72*
€ 73,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.