| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q403622 Herst.-Nr.: 4137790 EAN/GTIN: 4006825641387 |
| |
|
| | |
| Der Einhell Druckluft-Tacker TC-PN 50 ist ein vielseitiges Werkzeug bei Einsätzen in Werkstatt, Heim und Garage. Das 2in1-Kombigerät besteht aus Druckluft-Klammergerät und Druckluft-Nagler und ist ideal geeignet für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Der rutschfeste Griff ermöglicht ein sicheres Arbeiten. Beste Performance bietet der Tacker ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 Millimeter. Die Sicherheitsnase verhindert dabei ein ungewolltes Starten des Gerätes. Die Füllstandanzeige zeigt die Anzahl der noch übrigen Klammern oder Nägel. Für exaktes Arbeiten ist eine Tiefeneinstellung zur Feineinstellung der Einschusstiefe vorhanden. Zum Lieferumfang gehören jeweils 500 Klammern mit Länge 16/25/40 mm, jeweils 1.000 Nägel mit Länge 25/40 mm, 1x Ölfläschchen, 1x Stecknippel und 2x Innensechskantschlüssel. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer. Lieferumfang: 1x Druckluft-Tacker (Pneumatic) TC-PN 50 500x Klammern mit Länge 16/25/40 mm 1.000x Nägel mit Länge 25/40 mm 1x Ölfläschchen 1x Stecknippel 2x Innensechskantschlüssel 1xTransport- und Aufbewahrungskoffer Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.52 kg | Betriebsdruck (max.): | 8.3 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Tacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftnagler, Fäustlingsnagler, Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Handhefter, Handheftzange, Heftzange, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, einhell akku-tacker, akku tacker, heftklammern kombinagler, 04006825644579, 04006825641387, Einhell, TC-PN 50 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,37* | € 64,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,06* | € 64,32* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 49,49* | € 66,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,87* | € 67,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,72* | € 73,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|