Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DL-111K Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200 bis 1370 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2179618-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10898090
EAN/GTIN:
     4053199994427
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
voltcraft temperatur datenlogger
datenlogger temperatur
VOLTCRAFT DL-111K Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200 bis 1370 °C

USB-Temperatur-Datenlogger DL-111K

32 000 Messwerte speicherbar
Messbereich -200 bis +1370 °C
USB-Stick-Bauform

Kompakter Datenlogger mit Lithiumbatterie für die Aufzeichnung von 32000 Temperatur-Messwerten. Die gespeicherten Messwerte können per USB-Schnittstelle ausgelesen und mit der mitgelieferten Software grafisch ausgewertet, oder zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen exportiert werden.

Ausstattung:
Aufzeichnungsintervall von 2 s bis 24 h einstellbar · Externer K-Typ-Fühler für die Messung zwischen -50 bis +250 °C.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: >1000 h · Gewicht: 175 g · Mess-Intervall: 2 s - 24 h · Messbereich Temperatur (max.): 1370 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±2 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 2 s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Sensor (Details): K-Typ · Spannungs-Versorgung (Details): 3.6 V Lithium-Batterie (1/2 AA) · Speicher pro Kanal (Messwerte): 32000 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · Weitere technische Daten: Messbereich Temperatur des K-Typ Temperaturfühlers: -50 bis +250 °C. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
K-Typ-Fühler · Auswerte-Software · Lithium-Batterie · USB-Schutzkappe · Wandhalterung · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows ® XP - SP2
Windows Vista ™
Windows 7 ™
Net Framework V2.0 oder höher
CD-Laufwerk
USB-Schnittstelle

Hinweis:
Der mitgelieferte Temperaturfühler eignet sich für einen Messbereich von -50 bis +250 ºC. Um den vollen Messbereich des Datenloggers nutzen zu können, benötigen Sie einen separat erhältlichen Temperaturfühler mit einem größeren Messbereich.

Die neueste Software-Version finden Sie kostenlos im Bereich Download-Dokumente.
Diese steht im Downloadcenter bei dem jeweiligen Produkt unter folgendem Link zur Verfügung. www.produktinfo.conrad.com
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 101 x 25 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Messbereich Temperatur:
-200 bis 1370 °C
Marke:
VOLTCRAFT
Speicher pro Kanal (Messwerte):
32000
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
DL-111K
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
2 s
Messbereich Temperatur (max.):
1370 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±2 °C
Auflösung (Details):
0.1 °C
Mess-Intervall:
2 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
3.6 V Lithium-Batterie (1/2 AA)
Sensor (Details):
K-Typ
Batterie-Lebensdauer:
>1000 h
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Gewicht:
175 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 04053199994427, VOLTCRAFT, VC-10898090, DL-111K, 100034
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,45*
€ 54,19*
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 40,02*
€ 54,20*
€ 3,50*
ab € 58,78*
€ 75,78*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 85,07*
€ 107,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
K625 0150-30
ab € 12,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668755
ab € 1,59*
Sonstiges
Voltcraft
WH-DL
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.