Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselkasten 892 Anzahl Haken 40 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180461-BP
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     892
EAN/GTIN:
     4007735892333
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
ALCO Schlüsselkasten 892 Anzahl Haken 40 Lichtgrau

ALCO Schlüsselschrank 892 16x20x8cm für 40Schlüssel lichtgrau

Maße: 16 x 20 x 7,5 cm (B x H x T)
mit Schloss
inkl. 2 Schlüssel
Werkstoff: Stahlblech, lackiert
Farbe: lichtgrau

Schlüsselkassette innen und außen kratzfest lackiert, mit nummerierten Haken. Schloss verchromt.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 40 · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 200 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
ALCO
Farbe:
grau
Anzahl Haken:
40
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor 40 haken, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, ALCO, 892, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 11,58*
€ 16,27*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 12,77*
€ 17,46*
1
€ 7,95*
ab € 13,11*
€ 18,49*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 14,18*
€ 19,26*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 20,90*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.