Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 40440 40440 Solar Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181323-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     40440
EAN/GTIN:
     4037373404407
Suchbegriffe:
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbausatz
Sol Expert 40440 40440 Solar Auto

Solar-Runner Holzbausatz

Geräuschfrei und umweltfreundlich
Schwierigkeitsstufe: mittel
Bauzeit: ca. 30 Minuten

Solar-Mobilität leicht gemacht!
Fahrendes Solar-Auto als Bausatz! Geräuschfrei und umweltfreundlich – Solar, na klar!
Dieser 32- teilige solarbetriebene Solar-Runner lässt sich dank der detaillierten Anleitung und der überlegten Konstruktion ohne große Vorkenntnisse montieren. Aluminiumachsen und Leichtlaufreifen sorgen für eine flotte Fahrt im Sonnenlicht, geräuschfrei und umweltfreundlich. Die Verkabelung erfolgt kinderleicht über Klemmverbindungen. So macht Basteln richtig Spaß!

Für die Montage wird lediglich ein kleiner Schraubendreher und etwas Holzkleber benötigt.

Zwei sichtbare Holzzahnräder in Verbindung mit einem Elektromotor bringen das Fahrzeug auf Touren. Spielerisch wird die Funktion eines Getriebes, eines einfachen Stromkreises und der Wirkungsweise von Photovoltaikmodulen vermittelt. Dieses pädagogisch wertvolle Spielzeug eignet sich sehr gut für den Werkunterricht in der Schule, für Workshops oder um zu Hause ein tolles Modell zu bauen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Lieferumfang:
Bausatz,Anleitung

Hinweis:
ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 65 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Sol Expert
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Solar Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 11,79*
Lager 102
419
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,80*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 20,01*
€ 27,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.