Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz, Solar-Runner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811241
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     40440
EAN/GTIN:
     04037373404407
Suchbegriffe:
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbausatz
Bausatz, Solar-Runner

Solar-Mobilität leicht gemacht!Fahrendes Solar-Auto als Bausatz ! Geräuschfrei und umweltfreundlich – Solar, na klar!Dieser 32- teilige solarbetriebene Solar-Runner lässt sich Dank der detaillierten Anleitung und der überlegten Konstruktion ohne Solar-Mobilität leicht gemacht! Fahrendes Solar-Auto als Bausatz ! Geräuschfrei und umweltfreundlich – Solar, na klar! Dieser 32- teilige solarbetriebene Solar-Runner lässt sich Dank der detaillierten Anleitung und der überlegten Konstruktion ohne große Vorkenntnisse montieren. Mit dem beiliegenden Holzleim, werden die gelaserten Holzteile einfach miteinander verklebt. Aluminiumachsen und Leichtlaufreifen sorgen für eine flotte Fahrt im Sonnenlicht, geräuschfrei und umweltfreundlich. Die Verkabelung erfolgt kinderleicht über Klemmverbindungen. Für die Montage wird lediglich ein kleiner Schraubendreher benötigt. So macht Basteln richtig Spaß! Zwei sichtbare Holzzahnräder in Verbindung mit einem Elektromotor bringen das Fahrzeug auf Touren. Spielerisch wird die Funktion eines Getriebes, eines einfachen Stromkreises und der Wirkungsweise von Photovoltaikmodulen vermittelt. Dieses pädagogisch wertvolle Spielzeug eignet sich sehr gut für den Werkunterricht in der Schule, für Workshops oder um zu Hause ein tolles Modell zu bauen. Maße: 130 x 65 x 45 mm Bauzeit: ca. 30Minuten Schwierigkeitsstufe: mittel ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Schwierigkeitsgrad ANFÄNGER Altersempfehlung ab 8 Jahren (Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 11,74*
1 Tag
408
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,75*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 20,10*
€ 27,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,489
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,919
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.