Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT WSS-100 / TAWB-200 TO-6544041 Akku-Winkelschleifer ohne Akku 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181347-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6544041
EAN/GTIN:
     4053199993604
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
TOOLCRAFT WSS-100 / TAWB-200 TO-6544041 Akku-Winkelschleifer ohne Akku 20 V

Winkelschleifer akkubetrieben 20 V

Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
Scheibendurchmesser 115 - 125 mm
M14-Gewinde
Überlastschutz
Neustartschutz
Kompatibel mit der TOOLCRAFT TAWB Serie

Der Winkelschleifer von Toocraft hat einen bürstenlosen 20V Hochleistungsmotor (von Serie TAWB-200), der durch seine hervorragende Hitzebeständigkeit und ein verstärktes Getriebe eine lange Produktlebensdauer gewährleistet. Geeignet für Schleifscheiben von 115 mm bis 125 mm Durchmesser. Das schlanke und leichte Design erlaubt einfache Handhandhabung. Eine Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe vor Staub und Schmutz.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Betriebsspannung: 20 V/DC · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1722 g · Gewicht, Hinweis: ohne Akkus/Batterien · Innen-Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 8500 U/min · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 345 mm · Spannung: 20 V

Lieferumfang:
Schleifer
Handschutz
Zusatzgriff
Gabelschlüssel
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang. Bitte bei Bedarf separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 345 x 126 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
345 mm
Produktabmessung, Breite:
126 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Innen-Scheibendurchmesser:
125 mm
Betriebsspannung:
20 V/DC
Leerlaufdrehzahl:
8500 U/min
Spannung:
20 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Akkus/Batterien
Gewicht:
1722 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akku-Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer ohne akku, TOOLCRAFT, TO-6544041, WSS-100 / TAWB-200, TAWB-200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
320
Frei Haus
ab € 57,43*
€ 74,87*
€ 4,00*
ab € 55,69*
€ 74,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.