Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg FF PF 4xx00 212x200x17 Filtermatte (B x H x T) 200 x 212 x 80 mm 5 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181639-BP
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18611600036
EAN/GTIN:
     4061131087878
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Schrank-Lüfter
Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 5 St. · Passend für Marke: Pfannenberg · Produkt-Art: Filtermatte · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 212 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Typ (Hersteller-Typ): FF PF 4xx00 212x200x17 · Weitere technische Daten: EMV-Ausführung: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Mit Filtermatte: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 212 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
212 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Pfannenberg
Farbe:
weiß
Passend für Marke (Schaltschranklüfter):
Pfannenberg
Typ (Hersteller-Typ):
FF PF 4xx00 212x200x17
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Filtermatte
Weitere Suchbegriffe: Schranklüfter, pfannenberg filtermatte, filtermatten, Pfannenberg, 18611600036, FF PF 4xx00 212x200x17, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,37*
€ 102,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,15*
€ 102,21*
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 103,58*
Frei Haus
ab € 84,49*
€ 105,70*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 126,94*
€ 155,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,29*
€ 184,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,64*
€ 181,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,39*
€ 175,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,04*
€ 167,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,94*
€ 151,06
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 25,388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.