Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg FF PF 4xx00 212x200x17 Filtermatte (B x H x T) 200 x 212 x 80mm 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q698202
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18611600036
EAN/GTIN:
     4061131087878
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Schrank-Lüfter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
212 mm
Farbe:
weiß
Breite:
200 mm
Gewicht:
200 g
Typ:
FF PF 4xx00 212x200x17
Passend für Marke:
Pfannenberg
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Filtermatte
Weitere Suchbegriffe: Schranklüfter, pfannenberg filtermatte, filtermatten, Pfannenberg, FF PF 4xx00 212x200x17, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,37*
€ 102,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,15*
€ 102,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 103,58*
Frei Haus
ab € 84,49*
€ 105,70*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 126,94*
€ 155,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,58*
€ 123,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,02*
€ 119,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 99,85*
€ 118,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,06*
€ 113,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,14*
€ 110,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.