Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Erweiterungsmodul für Sicherheitsrelais
>
Artikel
Sicherheitsschaltgerät LRA-TPA 50KF-ELS-E07 PILZ Betriebsspannung: 24 V/DC 2 Schließer (B x H x T) 17.5 x 100 x 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2182848-BP
Hersteller:
Pilz
Herst.-Nr.:
751103
EAN/GTIN:
4046548025552
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hardware-Firewall
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Sicherheitsschaltgerät LRA-TPA 50KF-ELS-E07 PILZ Betriebsspannung: 24 V/DC 2 Schließer (B x H x T) 17.5 x 100 x 120 mm 1 St.
Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ s1 und PNOZ s2 eignen sich zur Überwachung von Not-Halt und Schutztüren. Die Geräte PNOZ s3, PNOZ s4 und PNOZ s4.1 können ebenfalls zum Überwachen von Not-Halt oder Schutztüren verwendet werden, zudem gehört die Überwachung von Lichtgittern zum Einsatzgebiet. In der Anwendung an Maschinen und Anlagen kommt pro Sicherheitsfunktion ein PNOZsigma Sicherheitsrelais zum Einsatz.
Neben der sicheren Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken, Zweihandbediengeräten und Zeit stehen Ihnen eine Reihe von besonderen Funktionen wie sichere Drehzahlüberwachung oder sichere Bremsenansteuerung zur Verfügung. Zahlreiche Geräte sind für den Einsatz in Höhen bis 5000 Meter geeignet. Nutzen Sie PNOZsigma auch für Ihre Applikation!
· Schnelle Installation: mit push-in-Federkraftklemmen
· Um 20 % reduzierter Verdrahtungsaufwand: Kontakterweiterung über Verbindungsstecker
· Einfache Projektierung: alle Gerätevarianten mit einheitlicher Klemmenbezeichnung und Klemmenposition: Damit können Sie die Anschlüsse und Geräte bei Projektierung, Installation und Diagnose stets schnell zuordnen
· Maximale Flexibilität: einstellbare Betriebsarten und Zeitfunktionen
· Sekundenschnelle Diagnose: über 6 LED-Anzeigen – keine externen Messgeräte erforderlich
· Schnellmontage durch Rastfedern: ohne Verwendung von Werkzeug
· Manipulationssicher: verschließbare Abdeckung der Einstell-Elemente
Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Federkraftklemme · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schaltspannung (max.): 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 5.0 A · Weitere technische Daten: Anwendungsmöglichkeiten: Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T, Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T, Lichtschrankenüberw. Typ.4, Schutztürwächter
Klemmenart: steckbar
Anzahl Hilfskontakte: 0
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, manueller Start, Querschlusserkennung, Anlauftestung, manueller Start mit Überw, ohne Querschlusserkennung, Selbsttest
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 0
Produktnorm: EN 60947-5-1
Anzahl Halbleiterausgänge: 1
Stop-Kategorie: 0
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 100 x 120 mm
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
PILZ
Anschluss (Sensoren):
Federkraftklemme
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
LRA-TPA 50KF-ELS-E07
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
5.0 A
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
Produkt-Art:
Sicherheitsschaltgerät
... >
04 - Aktive Bauelemente
>
Sensoren
>
Optische Sensoren
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Schaltgerät
,
Not-Aus-Relais
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Sicherheitssteuerungen
,
Überwachungsrelais
,
pilz sicherheitsrelais 24vdc
,
schutztürwächter pilz
,
schutztürwächter
,
PILZ
,
751103
,
LRA-TPA 50KF-ELS-E07
,
Maschinensicherheit
,
Personenschutz
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 111,56*
€ 122,25*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,20*
€ 122,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,81*
€ 127,35*
Lager 1886
3 Tage
49
€ 6,40*
ab € 119,12*
€ 130,49*
Lager 102
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 196,46*
€ 213,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire Einzeladerleitung 2,1 mm², 14 AWG 30m Gelb PVC isoliert Ø 3.51mm UL1015
Alpha Wire
3079 YL005
ab € 24,35*
Zubehör
Endwiderstand Pilz 750010
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Federkraftklemmen-Set Pilz 751003
Pilz
751003
ab € 8,19*
Zubehör
Kontaktbrücke Pilz 750020
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, Automatisch
Pilz
751160
ab € 128,76*
Zubehör
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 ISO 13849-1, Automatisch
Pilz
751108
ab € 82,65*
Zubehör
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 4 ISO 13849-1, Automatisch
Pilz
751167
ab € 90,00*
Zubehör
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Pilz
751177
ab € 100,88*
Zubehör
WEIDMULLER 012280 (PACK OF 5) TRAGSCHIENE 2M TS32 UNGELOCHT 5PK
Weidmüller
012280 (PACK OF 5)
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen