Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 6031 H0 Kopfsteinpflaster (L x B) 2000 mm x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-218327-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     6031
EAN/GTIN:
     4001738060317
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbau Strassenbau Material
geländebau h0
Busch 6031 H0 Kopfsteinpflaster (L x B) 2000 mm x 80 mm

Altstadt-Pflasterstraße

Für den Straßenbau in Miniatur

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Busch
Modellausführung (Modellbahn):
Selbstklebend
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Kopfsteinpflaster
Weitere Suchbegriffe: 4001738060317, Busch, 6031
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 12,01*
Lager 102
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,02*
7 Tage
57
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 16,69*
€ 21,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.