Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 6031 H0 Kopfsteinpflaster (L x B) 2000mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A96254
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     6031
EAN/GTIN:
     4001738060317
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbau Strassenbau Material
geländebau h0

Features:
Für den Straßenbau in Miniatur
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
80 mm
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Selbstklebend
Produkt-Art:
Kopfsteinpflaster
Weitere Suchbegriffe: 04001738060317, Busch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 12,31*
1 Tag
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,32*
7 Tage
45
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 17,44*
€ 22,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.