|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2186507-BP Herst.-Nr.: PKBEX EAN/GTIN: 4057278006186 |
| | |
|
|  |  |
 | Pattex Kleben statt Bohren Express Klebe- und Dichtmasse PKBEX 390 g
Kleben statt Bohren Alle Materialien Express
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Material-Eignung: Holz,Stein,Naturstein,Beton,Metall,Glas,Spiegel,Fliesen,Polystyrol,Ziegel,Gips,Kunststoff,Aluminium · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. · Temperatur-Beständigkeit: -30 bis +80 °C
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 390 g | Herstellerfarbe: | Weiß | Sicherheitshinweise / EUH: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Material-Eignung: | Holz | Stein | Naturstein | Beton | Metall | Glas | Spiegel | Fliesen | Temperatur-Beständigkeit: | -30 bis +80 °C | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | Produkt-Art: | Klebe- und Dichtmasse |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | | 12 |  | € 4,90* | ab € 8,06* | € 10,63* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 7,93* | € 10,90* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 8,38* | € 11,02* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 8,47* | € 11,15* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,18* | € 20,88* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 390 Gramm (ab € 0,03636* pro Gramm) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|