Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R28402160 3301130 Seitenschneider 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188524-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301130
EAN/GTIN:
     4060833011303
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Gedore RED R28402160 3301130 Seitenschneider 160 mm

• Ausführung nach DIN ISO 5749
• Schlanke Kopfform
• Induktiv gehärtete, lange Schneiden
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• Chrom-Vanadium-Stahl

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 5749 · Gewicht: 191 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.6 mm · Weitere technische Daten: Fase: mit
Griffausführung: 2K
Härteverfahren: Induktiv gehärtet
Oberfläche: schwarz, Kopf geschliffen
Schneidenform: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Herst.-Teilenr.:
3301130
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.6 mm
Gewicht:
191 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5749
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), elektronik seitenschneider, Gedore RED, 3301130, R28402160, Kabelschneidzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 18,11*
1
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 18,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 13,42*
€ 18,54*
33 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 18,99*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 25,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6743380
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.