Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2188555-BP Herst.-Nr.: 3301271 EAN/GTIN: 4060833012713 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gedore RED R38002106 Schraubendreher-Set
• Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764 • Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt • Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm • Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung • 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz • Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 5264,DIN 8764 · Gewicht: 435 g · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Weitere technische Daten: Langloch im Griff zum Aufhängen Stückliste: Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Gedore RED | Material: | Chrom-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | Gewicht: | 435 g | DIN-Norm: | DIN 5264 | DIN 8764 | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 34 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 15,39* | € 18,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,09* | € 19,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,09* | € 19,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 13,95* | € 20,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,53* | € 28,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|