Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R38100315 Schlitz-Schraubendreher DIN 5264


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188557-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301225
EAN/GTIN:
     4060833012256
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Gedore RED R38100315 Schlitz-Schraubendreher DIN 5264

• Ausführung nach DIN 5264
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · DIN-Norm: DIN 5264 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3.0 mm · Klingendicke: 0.0 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl,Kunststoff · Material-Eigenschaft: verchromt,phosphatiert · Weitere technische Daten: Schneidenbreite: 3.0 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Molybdän Stahl | Kunststoff
Material-Eigenschaft:
verchromt | phosphatiert
Klingen-Durchmesser:
3.0 mm
Klingendicke:
0.0 mm
DIN-Norm:
DIN 5264
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,09*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,13*
4 Tage
1261
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,32*
€ 3,21*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,24*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.