Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2188592-BP Herst.-Nr.: 3301337 EAN/GTIN: 4060833013376 |
| |
|
| | |
| Gedore RED R38920000 Magazin-Schraubendreher
• Der Alleskönner: 13 Schraubendreherprofile im Magazin untergebracht • Schraubendrehergriff mit integrierter Knarrenfunktion, umschaltbar • Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4"") für Bits • Arretierbare Teleskopklinge, stufenlos einstellbar • Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion • Knarrensperre in Mittenstellung • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Technische Daten: Weitere technische Daten: Gesamtlänge [mm]: 270 Netto-Gewicht [g]: 280
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Gedore RED | Produkt-Art: | Magazin-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 13,24* | € 17,22* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 5,45* | ab € 13,90* | € 18,05* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 13,92* | € 18,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,24* | € 18,46* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,78* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|