Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED Blechschere 3301741


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188988-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301741
EAN/GTIN:
     4060833017411
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Gedore RED Blechschere 3301741

Blechschere

• Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
• Aus Spezial-Werkzeugstahl

Technische Daten:
Gewicht: 410 g · Material: Spezialstahl,Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Schneid-Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Marke:
Gedore RED
Material:
Spezialstahl | Werkzeugstahl
Schneid-Länge:
30 mm
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Blechschere
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, drahtseilschere, 04060833017411, Gedore RED, 3301741, R93310041
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 18,66*
3 Tage
159
10
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 19,12*
3 Tage
159
10
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 19,28*
1
€ 4,90*
ab € 14,24*
€ 20,14*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4515410
ab € 54,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.