Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis SMC-IC4 Schrittmotorsteuerung 12 V, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189872-BP
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     SMC-IC4
EAN/GTIN:
     4053199998074
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller emis
schrittmotor controller
Emis SMC-IC4 Schrittmotorsteuerung 12 V,48 V

Schrittmotorsteuerkarte SMC-IC4

Anschluss von bis zu 3 Schrittmotoren
4 Motorendstufen steckbar
Arbeitsstrom, Ruhestrom und Schrittauflösung per Software einstellbar
Automatische Stromreduzierung bei Motorstillstand
Übertemperaturschutz der Motorendstufen
Statusanzeige mittels LED
Standalone-fähig durch SD-Karte Steckplatz
USB-Interface
Steckbare Schraubklemmen
DIN-Schienenadapter erhältlich

Die Schrittmotorsteuerung SMC-IC4 kann vier Leistungsendstufen aufnehmen. Hier stehen Endstufen für Phasenströme von 1A bis 4A zur Verfügung. Es können bipolare Schrittmotoren mit zwei oder vier Phasen angeschlossen werden. Abhängig von Motorleistung, Motoreinschaltdauer und eingestelltem Ruhestrom, wird der Einsatz eines Lüfters zur Kühlung der Motorendstufen empfohlen. Als Stromversorgung wird ein Gleichspannungsnetzteil mit einer Spannung von mindestens 12V DC bis maximal 48V DC benötigt. Die Kommunikation zwischen PC und SMC-IC4 erfolgt über eine USB-Schnittstelle (Typ B). Nach erstmaligem Einstecken des USB-Kabels wird auf dem PC ein virtueller COM-Post erzeugt und eine COM-Port-Nr. zugewiesen. Über diesen virtuellen COM-Port finden sämtliche Datentransfers statt. Zur Ansteuerung der SMC-IC4 kann ein Terminal-Programm verwendet werden. Den digitalen Eingängen können Schalt-bzw. Steuersignale mit einem Pegel von 0-24V DC zugeführt werden. Referenzschalter werden an den Eingängen 1-4 angeschlossen. Für alle acht Eingänge können frei programmierbare Funktionen in den vorhandenen Festwertspeicher hinterlegt werden. Es stehen 7 Transistorausgänge mit max. 24V DC Spannung und 100mA Laststrom zur Verfügung. Die zweistellige LED-Anzeige dient zur Anzeige diverser Systemzustände. Für Standalone-Anwendungen steht ein Festwertspeicher für 28 Programme mit jeweils 64kB zur Verfügung. Sollen größere Programme realisiert werden, kann hierzu eine Mikro-SD-Card verwendet werden. Ein entsprechender Steckplatz ist auf der SMC-IC4 vorhanden. Mit den beiden Tastern können Einstellungen bzw. Selektionen bei Standalone-Anwendungen (Betrieb ohne PC) vorgenommen werden. Sollen mehr als 4 Schrittmotoren betrieben werden, können mehrere SMC-IC4-Steuerkarten kaskadiert werden. Das Kabel zum Verbinden der einzelnen Karten ist im Lieferumfang enthalten. Die erste Karte wird mit dem PC verbunden und übernimmt eine Masterfunktion.

Ausstattung:
Integrierter Festwertspeicher · Statusanzeige mittels LED · Steckplätze für bis zu 4 Motortreiber auf einer Platine · Steckbare Schraubklemmen für einfachen Anschluss.

Technische Daten:
Anzahl steuerbarer Achsen: 4 · Betriebsspannung: 12 V,48 V · Betriebsspannung (Details): 12V DC bis 48V DC · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Schnittstelle(n): USB · Stromaufnahme: 30mA bei 24V DC

Lieferumfang:
Kabel für Kaskadierung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 101 x 95 x 19 mm
Anzahl steuerbarer Achsen:
4
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Emis
Herst.-Teilenr.:
SMC-IC4
Typ (Hersteller-Typ):
SMC-IC4
Betriebsspannung:
12 V | 48 V
Schnittstelle(n):
USB
Stromaufnahme:
30mA bei 24V DC
Betriebsspannung (Details):
12V DC bis 48V DC
Produkt-Art:
Schrittmotorsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Emis, SMC-IC4, schrittmotorkarte, motorsteuerkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,80*
€ 286,53*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 241,50*
€ 286,54*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 466,12*
€ 541,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.