Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schrittmotor controller 5a
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Schrittmotor Controller

  Schrittmotor Controller  (173 Angebote unter 30.870.642 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schrittmotor Controller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schrittmotor Controller"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Joy-it SBC-MD-TB6600 Schrittmotor-Treiber (3 Angebote) 
Joy-it SBC-MD-TB6600 Schrittmotor-Treiber 2 Phasen Schrittmotor-Treiber, TB6600, 9-42V, 0.5-4A, 200 - 6400 ppr Der TB6600 Schrittmotortreiber ist ein vielseitiges und effizientes Modul, das zum Bet...
Joy-It
SBC-MD-TB6600
€ 27,42*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET
ALL-4duino-Schritt-5er
€ 21,79*
pro Stück
 
 Stück
TRINAMIC / ANALOG DEVICES PD60-3-1161 SCHRITTMOTOR MIT TREIBER, 2.8A, 2.1N-M (1 Angebot) 
Außenlänge: 82 mm Nennstrom: 2.8 A Motorgröße: 60 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 6.35 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 2.1 Nm Anzahl der Drähte: 4 Nennsp...
TRINAMIC / ANALOG DEVICES
PD60-3-1161
€ 430,05*
pro Stück
 
 Stück
Sanyo Denki Schrittmotorsteuerung, 2-phasig, 36 V dc / 3 A, 56mm x 64mm x 29mm (1 Angebot) 
Phase = 2 Nennstrom = 3 A Betriebsspannung = 36 V dc Gesamtlänge = 56mm Gesamtbreite = 64mm Gesamttiefe = 29mm Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Sanmotion Treiber mit Mi...
Sanyo Denki
BS1D200P10
€ 233,14*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS Schrittmotor-Treiber-Modul TC-9927128 Schrittmotor 1 St. (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS Schrittmotor-Treiber-Modul TC-9927128 Schrittmotor 1 St. Schrittmotor mit 5V/DC und Treiber-Platine ULN2003 Mit Status-LEDs Kleiner und vielseitig einsetzbarer Schrittmotor mit Treib...
TRU Components
TC-9927128
€ 9,92*
pro Stück
 
 Stück
Geckodrive Schrittmotorsteuerung, 80 V dc / 7 A, 63.5mm x 21mm x 65.5mm (2 Angebote) 
Nennstrom = 7 A Betriebsspannung = 80 V dc Gesamtlänge = 63.5mm Gesamtbreite = 21mm Gesamttiefe = 65.5mm G201X – Schrittmotorantrieb. Der G201X ist ein Schrittmotorantrieb mit einem Aluminiumgehäus...
Geckodrive Motor Controls
G201X
€ 287,93*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Schrittmotorsteuerung, 48 V / 2,2 A, 78mm x 68mm x 21mm (2 Angebote) 
Nennstrom = 2,2 A Betriebsspannung = 48 V Gesamtlänge = 78mm Gesamtbreite = 68mm Gesamttiefe = 21mm RS PRO 14
RS Pro
9058786
€ 183,37*
pro Stück
 
 Stück
GECKODRIVE G203V SCHRITTMOTOR CONTROLLER (2 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 80 VDC Ausgangsstrom, max.: 7 A SVHC: No SVHC (07-Nov-2024) Anzahl der Phasen: Zwei Phasen Versorgungsspannung, min.: 15 VDC Steuerung / Antrieb: Mikros...
Geckodrive Motor Controls
G203V
€ 406,41*
pro Stück
 
 Stück
Geckodrive Schrittmotorsteuerung, 21mm x 22mm (1 Angebot) 
Gesamtlänge = 21mm Gesamtbreite = 22mm G901X – Schrittimpuls-Multiplizierer. Der G901X ist ein Schrittimpuls-Multiplizierer für die digitalen Schrittmotorantriebe G201X (Best.-Nr. 793-4127) und G20...
Geckodrive Motor Controls
G901X
€ 63,51*
pro Stück
 
 Stück
TRINAMIC / ANALOG DEVICES PD57-1-1161 SCHRITTMOTOR MIT TREIBER, 2.8A, 0.55N-M (1 Angebot) 
Produktpalette: PANdrive Außenlänge: 58 mm Nennstrom: 2.8 A Motorgröße: 60 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 6.35 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 0.55 Nm A...
TRINAMIC / ANALOG DEVICES
PD57-1-1161
€ 382,84*
pro Stück
 
 Stück
TRINAMIC / ANALOG DEVICES PD60-4-1161 SCHRITTMOTOR MIT TREIBER, 2.8A, 3.1N-M (1 Angebot) 
Produktpalette: PANdrive Außenlänge: 103 mm Nennstrom: 2.8 A Motorgröße: 60 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 6.35 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 3.1 Nm A...
TRINAMIC / ANALOG DEVICES
PD60-4-1161
€ 477,30*
pro Stück
 
 Stück
Greenwich Instruments Schrittmotorsteuerung Unipolar 2 A (1 Angebot) 
Nennstrom = 2 A Gesamtlänge = 61mm Gesamtbreite = 46mm Gesamttiefe = 15mm Der Schrittmotor muß vier Phasen haben und fünf, sechs oder acht Anschlussleitungen. Abtrennen des Motors bei eingeschaltet...
Greenwich Instruments
GSM 2
€ 224,85*
pro Stück
 
 Stück
JOY-IT ULN2003 Treiber mit 5V Schrittmotor (5 Angebote) 
JOY-IT ULN2003 Treiber mit 5V Schrittmotor Die Schrittmotorsteuerung verwendet den ULN2003 Treiber und wird inklusive eines 4 Phasen, 5 Volt Schrittmotors geliefert. Es sind 4 LEDs integriert, welc...
k.A.
810676
€ 6,26*
pro Stück
 
 Stück
Schrittmotorsteuerung; DRV8834; analog,I2C,PWM,RC,TTL,USB; 1,5A (1 Angebot) 
Hersteller: POLOLU Farbe: weiss Setinhalt: Modul;Steckverbinder Schnittstelle: I2C;USB;PWM;TTL;RC;analog Modul-Typ: Schrittmotorsteuerung Auflösung: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Microschritt Ausg...
POLOLU
TIC T834 USB STEPPER MOTOR CONTROLLER
€ 71,26*
pro Stück
 
 Stück
JXCE1/91/P1/D1/L1, Schrittmotor-Controller (2 Angebote) 
Kompatibel mit EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link und IO-Link Kompatible Antriebe: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM Dualer Kommunikationsanschluss IN/OUT ...
SMC
JXCE18-BC
€ 476,76*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schrittmotor Controller
^

Mit Motor-Controllern elektrische Motoren ansteuern

Integrierte Schaltungen für die Steuerung von Elektromotoren, oft auch als Motor-Controller bezeichnet, steuern elektrische Motoren mit elektrischen Impulsen an, um so eine Drehzahlregelung bei gleichzeitig geringem Verlust des Drehmoments zu erreichen. Diese Motor-Controller sind verfügbar für herkömmliche Gleichstrommotoren oder auch für Schrittmotoren, die oft auch als Stepper-Motoren bezeichnet werden. Gerade die Schrittmotoren werden fast ausnahmslos mit solchen Motor-Controllern betrieben, um in Geräten unterschiedlicher Bauart ein positionsgenaues Bewegen von mechanischen Bauteilen zu ermöglichen. So kommen diese Motor-Controller samt Schrittmotoren beispielsweise in Scannern oder Drucken sehr häufig vor. Aber auch in der Automatisierung durch Fertigungsmaschinen werden solche Steuerungen benötigt und vielfach eingesetzt.

Die Steuerung oder Regelung von Elektromotoren

Die Steuerung eines Elektromotors kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Gleichstrommotoren zum Beispiel werden häufig mit Drehzahlregelungen versehen, wenn eine möglichst konstante Drehzahl des Motors erforderlich ist. Dies ist unter anderem in Laufwerken für Audiogeräte unbedingt erforderlich.

Schrittmotoren dagegen benötigen prinzipiell eine spezielle Ansteuerung. Ein Anlegen einer einfachen Gleichspannung reicht hier nicht aus, um den Motor in eine Drehbewegung zu versetzen. Eine elektronische Ansteuerung mit einem entsprechenden Motor-Controller versorgt einen solchen Schrittmotor mit den elektrischen Impulsen zur Ansteuerung der im Motor enthaltenden Magnetspulen. Auch andere Motoren wie beispielsweise Lüftermotoren, die nicht mit Kohlebürsten arbeiten, benötigen eine elektronische Ansteuerung der enthaltenen Magnetspulen. Durch das Fehlen der Kohlebürsten laufen diese Motoren äußerst wartungsarm und nahezu verschleißfrei. Diese Elektromotoren werden daher häufig als Antriebe für Aggregate mit langen Laufzeiten eingesetzt.

Die Auswahl des richtigen Motor-Controllers

Zunächst einmal spielt es eine erhebliche Rolle, was für eine Art Elektromotor mit der integrierten Schaltung angesteuert bzw. geregelt werden soll. Die Motor-Controller sind für unterschiedliche Arten von Elektromotoren verfügbar. Natürlich spielen auch die elektrischen Parameter des eingesetzten Motors eine wichtige Rolle bei der Auswahl der richtigen integrierten Schaltung. Deshalb sollte sowohl auf die Motorleistung als auch auf die Betriebsspannung und die maximale Stromstärke geachtet werden.

Die Gehäuseform der integrierten Schaltung für die Motorsteuerung hängt häufig vom Einsatzzweck sowie der Ausgangsleistung des Motor-Controllers ab. Zu beachten ist hierbei weiterhin, dass viele Motor-Controller für den störungsfreien Einsatz einen entsprechenden Kühlkörper benötigen, um die entstehende Wärme vom IC abzuleiten. Die Pinanzahl der entsprechenden integrierten Schaltung richtet sich ebenfalls größtenteils nach dem gewünschten Einsatzzweck sowie der Gehäuseform des Motor-Controllers.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.