Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis SMC-IC4-Hutschienenadapter Hutschienenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189877-BP
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     SMC-IC4-Hutschienenadapter
EAN/GTIN:
     4053199998128
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
emis hutschienenadapter
Emis SMC-IC4-Hutschienenadapter Hutschienenadapter

Hutschienenadapter SMC-IC4

Passgenauer Adapter zum Aufschnappen auf eine Hutschiene

Der Hutschienenadapter dient zum Aufschnappen auf eine DIN-Schiene oder zum Einbau in einen Schaltkasten bzw. Schaltschrank.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 121 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
Emis
Herst.-Teilenr.:
SMC-IC4-Hutschienenadapter
Typ (Hersteller-Typ):
SMC-IC4-Hutschienenadapter
Produkt-Art:
Hutschienenadapter
Weitere Suchbegriffe: hutschienenadapter, Emis, SMC-IC4-Hutschienenadapter, schrittmotorkarte, motorsteuerkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,48*
€ 28,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 28,24*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,53*
€ 56,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.