Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1160400 Steckerbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194422-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1160400
EAN/GTIN:
     4007123112036
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabelsafe
Steckerbox
Brennenstuhl 1160400 Steckerbox

Brennenstuhl Safe-Box / Schutzbox für Verlängerungskabel

Idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckerverbindung, sowie vor Verschmutzung und Beschädigung
Bestens geeignet für den Einsatz elektrischer Geräte die ein Verlängerungskabel erfordern

Die Safe-Box von Brennenstuhl eignet sich optimal für den Schutz von Kabelsteckverbindungen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Produktabmessung, Ø: 75 mm

Lieferumfang:
Brennenstuhl Safe-Box in der Farbe grün

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brennenstuhl
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Steckerbox
Weitere Suchbegriffe: kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, kabelrolle 200 mm, Brennenstuhl, 1160400, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4577
10
€ 8,50*
ab € 1,5663*
€ 2,1463*
7 Tage
127
10
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,18*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 2,22*
10
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,36*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1160440
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.