Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Data AntiVirus Vollversion, 1 Lizenz Windows Antivirus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194636-BP
Hersteller:
     G Data Software
Herst.-Nr.:
     C2001BOX12001GE
EAN/GTIN:
     4018931735867
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
G-Data AntiVirus Vollversion, 1 Lizenz Windows Antivirus

G-Data AntiVirus 1PC

Schutz vor Online-Erpressern und anderen Internet-Kriminellen
Vielfach ausgezeichneter Schutz vor Viren und anderen Schädlingen
Schutz gegen Sicherheitslücken in Programmen
Schutz für 1 Gerät für 1 Jahr

Innovativ
Bester G DATA Schutz für Windows: Unsere brandneuen Technologien DeepRay® und BEAST spüren mit künstlicher Intelligenz und Verhaltensanalyse getarnte und bisher unbekannte Schädlinge auf.

Schnell
G DATA Antivirus arbeitet unauffällig im Hintergrund für Ihre Sicherheit. Und Sie surfen, spielen oder shoppen bei voller Geschwindigkeit.

Kompromisslos
Egal ob Angriffe durch Lösegelderpresser, über Sicherheitslücken oder beim Online-Banking: Sie sind sicher. Ein gutes Gefühl, oder?

Die wichtigsten Funktionen
  • Virenscanner

  • Verhaltensprüfung

  • E-Mail-Prüfung

  • Exploit-Schutz

  • G DATA BankGuard

  • Anti-Ransomware

  • USB Keyboard Guard

  • Updateverwaltung


Durchdachter Virenscanner
Kern aller G DATA Lösungen für Microsoft-Windows-Computer ist die CloseGap-Technologie mit DoubleScan: Zwei Virenscanner arbeiten dabei perfekt aufeinander abgestimmt, um maximalen Schutz zu gewährleisten. Gemeinsam durchsuchen sie Ihr System sowohl nach weit verbreiteter Malware als auch nach neuen Viren oder nur lokal auftretenden Bedrohungen. Die intelligenten Technologien des Anti-Viren-Programms ergänzen sich und setzen genau dort an, wo es erforderlich ist – ohne die Geschwindigkeit Ihres Rechners einzuschränken.

Verhält sich eine Datei verdächtig?
Um auch Schadsoftware zu identifizieren, die noch nicht bekannt sind, arbeitet der G DATA Virenschutz mit proaktiven Technologien. Der Behavior Blocker erkennt Viren bereits an ihrem Verhalten: Werden etwa im Hintergrund unerwünschte Prozesse gestartet, nachdem Sie eine Datei doppelt angeklickt haben? Unbemerkte Downloads zum Beispiel stoppt die Verhaltensanalyse zuverlässig und schnell, bevor sie zur Gefahr werden.

Sicherheitslücken als Einfallstore
Der Virenschutz gewährleistet Nutzern auch dann optimalen Schutz, wenn auf dem Rechner Sicherheitslücken bestehen. Mit einer eigens entwickelten erweiterten Antivirus-Technologie schützt G-Data vor gefährlichen Exploits – schädliche Programmcodes, die passgenau auf Sicherheitslücken in Ihrem Computer zugeschnitten sind und diese ausnutzen. Die intelligente G DATA Software bewahrt Ihren Computer selbst vor bisher unbekannten Exploits, indem sie Prozesse überwacht und Abweichungen vom üblichen Ablauf erkennt.
In jedem Programm finden viele kleine Prozesse nacheinander statt. Ein Prozess reagiert auf den vorangegangenen, die Abfolge der möglichen Reaktionen ist vorhersehbar. Exploits verursachen Fehlreaktionen in dieser Abfolge. Ist ein Programm befallen, wird es anders ausgeführt als es sollte. Um das zu erkennen, führt der Exploit-Schutz automatisch Speichertests durch und überprüft die Laufzeit der einzelnen Programmabfolgen.
Schutz Ihrer Online-Aktivitäten: Die meisten Angriffe aus dem Internet erfolgen – neben Phishing-Seiten – über sogenannte Drive-by-Infektionen: Der Nutzer besucht eine präparierte Webseite, diese späht den Rechner auf angreifbare Sicherheitslücken aus. Sobald geeignete Lücken entdeckt sind, wird der passende Exploit unbemerkt an den Computer gesendet, um anschließend weitere Malware herunterzuladen und auszuführen – zum Beispiel Banking-Trojaner oder Ransomware.

Keine Chance für Erpresser
Auch gegen Bedrohungen durch Erpresser-Viren wappnet Sie der G DATA Virenschutz: Sogenannte Ransomware blockiert bei einem Angriff Ihren Computer und verschlüsselt Ihre Daten, etwa private Bilder, Videos, Dokumente oder E-Mails. Erst gegen eine Lösegeldzahlung geben die Täter die Daten wieder frei.
Virenscanner und Verhaltensüberwachung können die Schadprogramme erkennen und entfernen. Um Sie vor erpresserischer Schadsoftware optimal zu schützen und noch spezifischer auf die Aktivitäten von Ransomware zu reagieren, hat G-Data ein vollkommen neues Verfahren entwickelt: G DATA Anti-Ransomware ist eine proaktive Technologie – Verschlüsselungstrojaner werden frühzeitig anhand der Merkmale erkannt, die typisch für Schädlinge dieser Art sind.

Auffällig ist zum Beispiel, wenn Backups des Betriebssystems ausgeschaltet werden, auffallend viele Dateien in kurzer Zeit verschlüsselt oder Dateiendungen verändert werden (z. B. .docx in .locky). Solche Vorgänge unterbricht die G DATA Anti-Ransomware sofort, sodass Ihre Bilder, Videos, Dokumente und E-Mails nicht verschlüsselt werden können.

Sicherheit beim Online-Banking
Effizienten Schutz bietet das G DATA Antivirenprogramm auch für Ihr Online-Banking: Die patentierte Technologie sichert Ihren Browser vor Banking-Trojanern, die zum Beispiel Überweisungen manipulieren wollen. BankGuard erkennt mögliche Manipulationen und ersetzt diese wieder durch das Original. Anschließend identifiziert und löscht der Viren-Schutz die Schadsoftware.

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): AntiVirus · Betriebssystem / Version: Windows® 10,Windows® 8,Windows® 8.1 32-Bit,Windows® 8.1 64-Bit,Windows® 7 Home Premium,Windows® 7 Professional,Windows® 7 Ultimate 64-Bit · Erscheinungstermin: 21.10.2019 · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 2020

Systemvoraussetzungen:
Windows 10 / 8.x / 7: Min. 2 GB RAM (32- & 64-Bit),Für die Installation sowie für Virensignatur- und Software-Updates ist eine Internetverbindung notwendig

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Erscheinungstermin:
21.10.2019
Marke:
G-Data
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
AntiVirus
Anzahl Lizenzen:
1
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 | Windows® 8 | Windows® 8.1 32-Bit | Windows® 8.1 64-Bit | Windows® 7 Home Premium | Windows® 7 Professional | Windows® 7 Ultimate 64-Bit
Version:
2020
Produkt-Art:
Antivirus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,81*
€ 24,09*
€ 4,50*
ab € 17,33*
€ 24,10*
€ 6,78*
ab € 18,33*
€ 25,48*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 30,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.