Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2195233-BP Herst.-Nr.: 255.02 EAN/GTIN: 4211125255022 |
| |
|
| | |
| Beurer HK 25 white-grey Heizkissen 100 W Grau
HK 25 Heizkissen
Elektronische Temperaturregelung 3 beleuchtete Temperaturstufen Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten
Das Heizkissen mit 3 Temperaturstufen und abnehmbarem Schalter hält Sie wohlig warm.
Ausstattung: BSS (Beurer Sicherheitssystem) Abnehmbarer Schalter Öko-Tex 100 Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen. Netzbetrieb: Eingang: 220-240V~; 50-60 Hz; 100 W
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 460 g · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: Heizkissen,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 400 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 400 mm | Marke: | Beurer | Farbe: | grau | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung: | 100 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Gewicht: | 460 g | Produkt-Art: | Heizkissen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04211125255022, Beurer, 255.02, HK 25 white-grey, Wärmetherapie |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,30* | € 28,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,73* | € 29,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,69* | € 31,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,04* | € 32,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,45* | € 35,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|