| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2195550-BP Herst.-Nr.: 835-4 EAN/GTIN: 4003758835043 |
| |
|
| | |
| NWS 835-4 Schraubendreher-Set
- Softgripp Schraubendreher - Bitverlängerung - Einsparen von Zeit, Handgriffen und Arbeitswegen - Ergonomie - Flexibilität - Sicherheit - Mehrkomponenten-Hülle - Präzision - Effizienz
Wohl jeder Handwerker kennt die Situation, in der er mit dem Akkuschrauber über eine längere Distanz zur Schraube arbeiten möchte aber keine Bitsatzverlängerung zur Hand hat, die ihm das Schrauben ermöglicht. Der neue Softgripp Schraubendreher von NWS ist dafür mehr als eine Alternative, weil am Ende seines Griffs ein spezieller Bit eingeführt werden kann, mit dem der Schraubendreher als verbindendes Werkzeug bzw. Bitverlängerung zur Schraube zum Einsatz kommt. Die Verarbeitung und Konstruktion des Schraubendrehers ist so haltbar und stabil, dass sie die bei normalem Gebrauch entstehenden Kräfte als Verbindungselement zur entfernten Schraube verträgt. Der neue Softgripp Schraubendreher von NWS erweitert damit seine klassischen Verwendungsmöglichkeiten indem er dem Handwerker wertvolle Zeit, Handgriffe und Arbeitswege spart. Damit der Bit nicht verloren geht lässt sich dieser haltbar in einer speziell konzipierten Passform im Griff des Schraubendrehers verstauen und mit einem Fingerdruck wieder herausnehmen. Neu ist außerdem, dass sich die neuen Softgripp Schraubendreher der Hand mit ihrer Ergonomie und sinnvoll platzierten bzw. dimensionierten Weichzonen am Griff anpassen. Durch die integrierten Weichzonen im Griff füllt das neu entwickelte Schraubendreherheft die Hand optimal aus, was ein höheres Drehmoment und ein längeres ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Darüber hinaus erhöht die Flexibilität des Materials die Feinfühligkeit beim Schrauben und ermöglicht den präzisen Krafteinsatz. Die dünne Schnelldrehzone mit kreisrundem Querschnitt unterstützt die Führung beim Schrauben sowie das sichere und schnellere Drehen zwischen Daumen und Zeigefinger.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Weitere technische Daten: EAN 4003758835043
Lieferumfang: Multifunktionale Abisolierzange MultiCutter 180mm VDE,E_Detektor,Schlitz-Schraubendreher 3,5 VDE,Schlitz-Schraubendreher 5,5 VDE,Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 VDE,Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 VDE,Schaumstoffeinlage für Set 835-4,Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 330 x 215 x 45 mm | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Länge: | 330 mm | Produktabmessung, Breite: | 215 mm | Marke: | NWS | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,73* | € 68,99* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 41,84* | € 69,33* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 60,05* | € 78,14* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 87,73* | € 111,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|