Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 73-10099-12-C Modellbahn-Litze 1 x 0.05 mm² Bunt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-219647-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     73-10099-12-C
EAN/GTIN:
     4260069828571
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Modellbaufarbe
elektronik modellbahn
Schaltlitzen, 0,05 mm²

Ideal für die Decoderverkabelung

12 dünne und hochflexible Litzen in den 10 Farben orange, gelb, grün, schwarz, weiß, grau, blau, rot, braun und violett. Ideal für die Anschlüsse von Lok- und Funktionsdecoder · Lieferung erfolgt in 5-m-Ringen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Baugröße: Universell · Herst.-Teilenr.: 73-10099-12-C · Herstellerfarbe: Bunt · Produkt-Art: Modellbahn-Litze · Produktabmessung, Länge: 5 m · Produktabmessung, Ø: 0.7 mm · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.05 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.05 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 0.7 mm x 5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.05 mm²
Herstellerfarbe:
Bunt
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.05 mm²
Produktabmessung, Ø:
0.7 mm
Produktabmessung, Länge:
5 m
Marke:
TAMS Elektronik
Farbe:
mehrfarbig
Herst.-Teilenr.:
73-10099-12-C
Baugröße:
Universell
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Modellbahn-Litze
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 73-10099-12-C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 35,09*
€ 4,00*
ab € 24,93*
€ 35,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,09*
€ 41,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,65*
€ 40,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,97*
€ 36,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,06*
€ 31,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.