Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 73-10099-12-C Modellbahn-Litze 1 x 0.05mm² Bunt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A90814
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     73-10099-12-C
EAN/GTIN:
     4260069828571
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Modellbaufarbe
elektronik modellbahn
12 dünne und hochflexible Litzen in den 10 Farben orange, gelb, grün, schwarz, weiß, grau, blau, rot, braun und violett. Ideal für die Anschlüsse von Lok- und Funktionsdecoder · Lieferung erfolgt in 5-m-Ringen.
Features:
Ideal für die Decoderverkabelung
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
mehrfarbig
Durchmesser:
0.7 mm
Herst.-Teilenr.:
73-10099-12-C
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Bunt
Querschnitt:
1 x 0.05 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.05 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Modellbahn-Litze
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,81*
€ 33,02*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 33,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 54,70*
€ 69,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,90*
€ 39,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.