Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0216x0a048301 Steckdosen-Verteiler Grau, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202178-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0216x0a048301
EAN/GTIN:
     4012096007500
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0216x0a048301 Steckdosen-Verteiler Grau,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Master-Slave PRO Steckdosenleiste

1 Master - 3 Slave
2x USB Ladeanschlüsse
Schaltschwelle Master einstellbar

Die robusten Kunststoffleisten bieten an beiden Seiten stabile Endkappen mit Befestigungsmöglichkeiten. Dadurch wird der mobile Einsatz, aber auch die einfache Befestigung an Wand und Boden ermöglicht. Die einstellbare Schaltschwelle von 7-100W kann an das angeschlossene Master-Gerät (Hauptgerät) präzise angepasst werden. Alle Geräte in den schwarzen Slave-Steckdosen (auch USB) werden automatisch über das Hauptgerät in der blauen Master-Steckdose mit ein- und ausgeschaltet.

Ausstattung:
Robustes Kunststoffprofil, grau
Master/Slave Funktion mit exakter Schaltschwelleneinstellung
Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion
Mit USB-Doppelport (Slave), max. 2,4 A

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 100 V,240 V · Einsatzort: Innenbereich · Einschaltschwelle: 7 - 100 W · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 462 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Master/Slave-Funktion

Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Anleitung/Sicherheitshinweis.

Weitere Informationen:
Einschaltschwelle:
7 - 100 W
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
462 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Master/Slave-Funktion
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
100 V | 240 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,21*
€ 99,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 99,07*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 147,10*
€ 180,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.