Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DL-260A DL-260A Strom-Datenlogger Messgröße Strom 0 bis 20 mA PDF Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203098-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DL-260A
EAN/GTIN:
     4064161001777
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger strom spannung voltcraf...
datenlogger spannung
datenlogger
VOLTCRAFT DL-260A DL-260A Strom-Datenlogger Messgröße Strom 0 bis 20 mA PDF Funktion

Voltcraft DL-260A Strom-Datenlogger

Messbereich: 0 - 20 mA/DC
Tragbarer Datenlogger mit LCD-Anzeige
31320 Messwerte speicherbar
Einstellbares Speicherintervall von 10 Sekunden bis 24 Stunden
Automatische Generierung eines PDF-Berichts
Konfiguration über Webbrowser
Rote LED für Niedrig- und Hochalarmfunktion
LED-Statusanzeige
Start der Protokollierung: automatisch oder manuell
USB-Schnittstelle

Kompakt und leistungsstark
Der Voltcraft DL-260A ist ein kleiner, tragbarer Datenlogger mit LCD-Anzeige und eingebauter Lithiumbatterie. Konzipiert wurde er für die Überwachung und Aufzeichnung von gemessenen Stromdaten. Die Aufzeichnung dieses Strom-Datenloggers, dessen Kapazität fürs Speichern einer großen Anzahl von Messdaten ausgelegt ist, erfolgt anhand eines einstellbaren Intervalls.

Individuell konfigurierbar per Browser
Die Konfiguration des Loggers kann ganz individuell und bedarfsorientiert über den Webbrowser vorgenommen werden. Sobald die Datenaufzeichnung abgeschlossen ist und der Logger an eine USB-Schnittstelle angeschlossen wird, werden automatisch eine PDF-Datei und eine zusätzliche Tabellenkalkulationsdatei erzeugt. Diese Aufzeichung enthält allgemeine Informationen über das Gerät, die Datenlogger-Einstellungen, den Alarmstatus sowie eine Grafik, die die Messwerte während der aufgezeichneten Zeit anzeigt.

Ausstattung:
Automatische oder manuelle Protokollierung wählbar
Benutzerdefinierbare Hi/Lo-Alarmgrenzen
Austauschbare Batterie
LED-Statusanzeige
Messverbindung über Litzendrähte

Technische Daten:
Datenlogger-Besonderheiten: PDF Funktion · Gewicht: 59 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Mess-Intervall: 10s - 24h · Messbereich Strom (max.): 20 mA · Messbereich Strom (min.): 0 mA · Messgröße: Strom · Messintervall (max.): 1 Tage · Messintervall (min.): 10 s · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Datenlogger
CD-Bedienungsanleitung
1x CR2450-Batterie

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 37 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Datenlogger-Besonderheiten:
PDF Funktion
Messgröße:
Strom
Typ (Hersteller-Typ):
DL-260A
Messintervall (max.):
1 Tage
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Strom (max.):
20 mA
Messbereich Strom (min.):
0 mA
Mess-Intervall:
10s - 24h
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterie
Gewicht:
59 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Strom-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, DL-260A, temperatur, thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,15*
€ 64,60*
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 48,00*
€ 64,61*
€ 3,50*
ab € 68,73*
€ 87,23*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 123,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-8321815
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.