Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DL-260A Strom-Datenlogger Messgröße Strom 0 bis 20mA PDF Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239668
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DL-260A
EAN/GTIN:
     4064161001777
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger strom spannung voltcraf...
datenlogger spannung
datenlogger
VOLTCRAFT DL-260A Strom-Datenlogger Messgröße Strom 0 bis 20mA PDF Funktion

Messbereich: 0 - 20 mA/DC
Tragbarer Datenlogger mit LCD-Anzeige
31320 Messwerte speicherbar
Einstellbares Speicherintervall von 10 Sekunden bis 24 Stunden
Automatische Generierung eines PDF-Berichts
Konfiguration über Webbrowser
Rote LED für Niedrig- und Hochalarmfunktion
LED-Statusanzeige
Start der Protokollierung: automatisch oder manuell
USB-Schnittstelle

Kompakt und leistungsstark
Der Voltcraft DL-260A ist ein kleiner, tragbarer Datenlogger mit LCD-Anzeige und eingebauter Lithiumbatterie. Konzipiert wurde er für die Überwachung und Aufzeichnung von gemessenen Stromdaten. Die Aufzeichnung dieses Strom-Datenloggers, dessen Kapazität fürs Speichern einer großen Anzahl von Messdaten ausgelegt ist, erfolgt anhand eines einstellbaren Intervalls.
Individuell konfigurierbar per Browser
Die Konfiguration des Loggers kann ganz individuell und bedarfsorientiert über den Webbrowser vorgenommen werden. Sobald die Datenaufzeichnung abgeschlossen ist und der Logger an eine USB-Schnittstelle angeschlossen wird, werden automatisch eine PDF-Datei und eine zusätzliche Tabellenkalkulationsdatei erzeugt. Diese Aufzeichung enthält allgemeine Informationen über das Gerät, die Datenlogger-Einstellungen, den Alarmstatus sowie eine Grafik, die die Messwerte während der aufgezeichneten Zeit anzeigt.

Automatische oder manuelle Protokollierung wählbar
Benutzerdefinierbare Hi/Lo-Alarmgrenzen
Austauschbare Batterie
LED-Statusanzeige
Messverbindung über Litzendrähte

Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Messintervall: 1 min - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2450)
Batterie-Lebensdauer: 1 Jahr
Gewicht: 59 g inkl. Batterie
Messbereich Temperatur (min.): -30 °C
Produkt-Art: Strom-Datenlogger
Messintervall (max.): 1 Tage
Messintervall (min.): 10 s
Messbereich Strom (max.): 20 mA
Messbereich Strom (min.): 0 mA
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Höhe: 19 mm
Kanäle: 1
Besonderheiten: PDF Funktion
Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x)
Messgröße: Strom
Länge (Tiefe): 93 mm
Schnittstellen: USB
Messbereich Temperatur: -30 bis +60 °C
Breite: 37 mm
Speicher pro Kanal (Messwerte): 40020
Schutzart: IP65
Kategorie: Strom-Datenlogger
Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C
Typ: DL-260A
Messbereich Temperatur (max.): +60 °C
Hersteller-Nr.: DL-260A
EAN: 4064161001777

Lieferumfang:

Datenlogger
CD-Bedienungsanleitung
1x CR2450-Batterie

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, DL-260A, temperatur, thermometer, luft temperatur datenlogger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,40*
€ 63,70*
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 63,71*
€ 3,50*
ab € 68,59*
€ 87,07*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 124,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-8321815
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.