Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Hutschiene Wallair Stromstoßschalter 2 Schließer 230 V/AC 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203274-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1RI02230AC/M
EAN/GTIN:
     8019108230310
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a
Stromstoß-Schalter Hutschiene Wallair Stromstoßschalter 2 Schließer 230 V/AC 16 A 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Betriebsspannung: 230 V/AC · Dauerstrom (max.): 16 A · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 90 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Wallair
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
Stromstoßschalter
Dauerstrom (max.):
16 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac, Wallair, 1RI02230AC/M, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 28,88*
€ 4,00*
ab € 19,67*
€ 28,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.