Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula Lampenfassung 20121 XtraLine SD14 S14d 230 V 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203476-BP
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     20121
EAN/GTIN:
     5407005526194
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Segula Lampenfassung 20121 XtraLine SD14 S14d 230 V 60 W

Wandfassung XtraLine SD14

Zeitloses Design
Robuste Metallkonstruktion

Schlichte Wandfassung aus Metall für S14d Leuchtmittel.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (max.): 60 W · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Sockel: S14d · Weitere technische Daten: Gewicht 180 g · Schutzklasse II

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 45 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Segula
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
S14d
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtmittel S14d, Sockel S14d, fassungen, Segula, 20121, XtraLine SD14, Halogensockel, Lampenzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,17*
€ 16,26*
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 16,28*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,75*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,42*
€ 43,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.