Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 0521-sr Schutzkontaktstecker Gummi, Thermoplast 250 V Schwarz, Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203565-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     0521-sr
EAN/GTIN:
     9003399465208
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
PCE 0521-sr Schutzkontaktstecker Gummi,Thermoplast 250 V Schwarz,Rot IP54

Schutzkontaktstecker Serie TAURUS2 - Gummi

Material (Haube/Kontakträger): TPE/PA6
Schutzkontaktsystem: zweifaches Erdungssystem
16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54

Ausstattung:
Farbe (Haube/Ring): schwarz/rot
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
Schutzart (IP): IP54
Steckrichtung gerade
Anschlusstechnik: Schraubklemme
Schutzleiterkontakt rund

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Gummi,Thermoplast · Nennspannung: 250 V · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Produktabmessung, Ø: 65 mm · Schutzart: IP54 · Stecker-Ausführung: gerade

Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker 0521-sr TAURUS2 - Gummi

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 65 mm x 102 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Ø:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Marke:
PCE
Schutzart:
IP54
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Gummi | Thermoplast
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennspannung:
250 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,93*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 4,01*
Lager 102
336
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,45*
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.