Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0018400680100 HSS Metall-Spiralbohrer 6.8 mm Gesamtlänge 109 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205292-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0018400680100
EAN/GTIN:
     9002741240920
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Alpen 0018400680100 HSS Metall-Spiralbohrer 6.8 mm Gesamtlänge 109 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN

Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 69 mm · Bohrloch-Durchmesser: 6.8 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 109 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Aluminium,Kupfer · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Material-Eignung:
Metall | Aluminium | Kupfer
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
6.8 mm
Arbeits-Länge:
69 mm
Gesamtlänge:
109 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn 6,8mm, din 338 rn, din 338, Alpen, 0018400680100, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 6,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,88*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,87*
7 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 12,58*
€ 17,42*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 26,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.