Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Handy Kabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1.00 m USB-C® USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205484-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-DA705BBEGWW
EAN/GTIN:
     4064161015354
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung Handy Kabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1.00 m USB-C® USB 2.0

Samsung USB-C®® zu Type-C Kabel EP-DA705 B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung)

USB-C®® zu USB-C®® Kabel unterstützt USB 2.0
Teile deine Power zwischen zwei kompatiblen Endgeräten mit USB-C®®
Kabellänge: 1 m
Ausgangsleistung max. 60 Watt (20 V 3 A)

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Ausführung (allgemein): USB-C™ auf USB-C™ Daten-/ Ladekabel · Gewicht: 22.2 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Ausgangsleistung max.: 60 Watt (20 V 3 A)

Lieferumfang:
Samsung USB-C®® zu Type-C Kabel EP-DA705,Frustfreie Verpackung

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Marke:
Samsung
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Handy
Farbe:
schwarz
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C® USB 2.0
Steckerausführung:
gerade
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt|ツ| noch generalüberholt.
Ausführung (allgemein):
USB-C™ auf USB-C™ Daten-/ Ladekabel
Gewicht:
22.2 g
Produkt-Art:
Handy Kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 3,05*
€ 4,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,69*
€ 8,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,35*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 8,74*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.