Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt HSS bi-flexible RUKO 318130024R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205726-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     318130024R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Handsägeblatt HSS bi-flexible RUKO 318130024R

Handsägeblatt HSS bi-flexible

Dieses HSS-Vollstahlsägeblatt vereint durch eine spezielle Wärmebehandlung zwei scheinbar unvereinbare Eigenschaften: Härte und Elastizität. Nur die Sägezähne sind gehärtet, der HSS-Sägeblattkörper bleibt flexibel. Durch diese zwei Härtezonen erhält das Handsägeblatt nahezu die Eigenschaften eines HSS-Bi-Metall Handsägeblattes. Das ideale Blatt für den Handwerker.

Technische Daten:
Anzahl Spitzen (pro Zoll): 24 · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Sägeblatt-Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Zahnteilung Zähne (Zoll): 24 Tpi · Zahnteilung: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Sägeblatt-Länge:
300 mm
Anzahl Spitzen (pro Zoll):
24
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, 02050007257936, RUKO, 318130024R, handsägeblatt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 0,97*
2 Tage
315
10
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,07*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,09*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,21*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.