Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Flat Style One Aktive DVB-T/T2 Flachantenne Innenbereich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206146-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     17208
EAN/GTIN:
     4003635172087
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
oehlbach dvb-t antenne
dvb-t antenne
Oehlbach Flat Style One Aktive DVB-T/T2 Flachantenne Innenbereich Schwarz

Oehlbach Flat Style One DVB-T2-Antenne, Schwarz

Antenne mit extrem rauscharmen Empfangsteil
DVB-T2 kompatibel
Optimierter Empfang für aktuelle DVB-T2 HD Programme
Vielfältige Aufstellungsmöglichkeiten und Wandmontage möglich
Full HD Video
24 Karat vergoldete Kontakte

Die Oehlbach Flat Style One wurde entwickelt um einen scharfen und klaren Empfang von digitalen Signalen zu ermöglichen. Die Entwicklungsabteilung von Oehlbach hat eine Antenne entworfen, die aktuelle Technologie mit außergewöhnlichem Design verbindet. Die Flat Style One ist innerhalb von Minuten installiert und einfach zu bedienen. Die Antenne bietet ein speziell entwickeltes Empfangssystem, welches Signale in einem Winkelbereich von 360° erfasst (horizontale und vertikale Signale). Somit muss nach einmaliger Installation keine Positionsänderung durchgeführt werden.

Technische Daten:
Anschluss-Stecker: Ja · Ausführung (DVB-T Antennen): Flachantenne · Einsatzort: Innenbereich · Empfang: DVB-T (Antenne),DVB-T2 (Antenne) · Frequenzbereich Antennen: 174 - 230 MHz,470 - 790 MHz · Gewicht: 432 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Weitere technische Daten: Ausgangs-Impedanz: 75 Ohm

Lieferumfang:
Oehlbach Flat Style One DVB-T2 Antenne, Schwarz,1,8m Antennen-Kabel,Standfuß aus Metall,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Frequenzbereich Antennen:
174 - 230 MHz | 470 - 790 MHz
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 280 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Oehlbach
Farbe:
schwarz
Ausführung (DVB-T Antennen):
Flachantenne
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Stecker:
Ja
Empfang:
DVB-T (Antenne) | DVB-T2 (Antenne)
Gewicht:
432 g
Produkt-Art:
Aktive DVB-T/T2 Flachantenne
Weitere Suchbegriffe: Oehlbach, 17208, Flat Style One, DVBT, fernsehantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,85*
€ 58,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 58,07*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 128,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.